BEST(ベスト)[金物]
ベスト 319 舟底引手 120ミリ
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
引戸に使用する引手
材質
黄銅鋳物
サイズ
120
幅(mm)
25
全長(mm)
120
奥行(mm)
15
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55668542
#319-120-1
サテンニッケル
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668558
#319-120-2
黄銅磨き
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668567
#319-120-3
古代ブロンズ
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください