BEST(ベスト)[金物]
ベスト 330S 舟底引手 120ミリ
ステンレス製の引手。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
120
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
27
全長(mm)
120
色
ヘアライン
奥行(mm)
12.5
取付ねじ
木ネジ2.7×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55668576
#330S-120-1
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください