BEST(ベスト)[金物]
ベスト 345 内丸引手 150ミリ
(1件のレビュー)
ステンレス製の引手。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
150
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
36
全長(mm)
150
奥行(mm)
11.5
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55668734
#345-150-1
ヘアライン
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
55668743
#345-150-2
ゴールド
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668752
#345-150-3
アンバー
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください