曜日別特売

ベスト 367 角引手 120ミリ

ベスト 367 角引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 367 角引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 367 角引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 367 角引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 367 角引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 367 角引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途引戸に使用する引手サイズ120材質黄銅幅(mm)35全長(mm)120奥行(mm)14.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668856#367N-120-1サテンニッケル
9,800
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668865#367N-120-2黄銅磨き
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668874#367N-120-3古代ブロンズ
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする