BEST(ベスト)[金物]
ベスト 817 フラット引手 125ミリ
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
125
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
33
全長(mm)
125
奥行(mm)
10.5
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669057
#817-125-1
ヘアライン
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
55669066
#817-125-2
ゴールド
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
55669075
#817-125-3
古代ブロンズ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669084
#817-125-4
鏡面
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669048
#817-125-0
ニッケル
¥
850
取扱い終了
返品不可
代引不可
55669093
#817-125-7
ピンクゴールド
¥
1,160
取扱い終了
返品不可
55669102
#817-125-8
黒ニッケル
¥
850
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください