曜日別特売

ベスト 817 フラット引手 155ミリ

ベスト 817 フラット引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 817 フラット引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 817 フラット引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 817 フラット引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 817 フラット引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 817 フラット引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 817 フラット引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 817 フラット引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]

引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。

用途引戸に使用する引手サイズ155材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)38全長(mm)156奥行(mm)11取付ねじ皿木ネジ2×16mm内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669127#817-155-1ヘアライン
850
758
834(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669136#817-155-2ゴールド
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669145#817-155-3古代ブロンズ
1,600
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669154#817-155-4鏡面
1,100
978
1,076(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669118#817-155-0ニッケル
900
取扱い終了
返品不可
代引不可
55669163#817-155-7ピンクゴールド
1,320
取扱い終了
返品不可
55669172#817-155-8黒ニッケル
900
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする