BEST(ベスト)[金物]
ベスト 348 角チリ落引手 58ミリ
ふすまに使用する引手。
用途
ふすまに使用する引手
材質
ステンレス鋼SUS430
幅(mm)
58
全長(mm)
58
色
ヘアライン
奥行(mm)
8
呼び寸法(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669617
#348-1
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください