BEST(ベスト)[金物]
ベスト 813 アルミ取手 120ミリ
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途
引き出しなどに取り付けるハンドル
材質
アルミニウム
高さ(mm)
38
幅(mm)
120
色
ステンカラー
奥行(mm)
22
寸法L(mm)
120
取付ねじ
皿タッピンネジ4×14mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669784
#813-1
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください