ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー

ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー - BEST(ベスト)[金物]ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー - BEST(ベスト)[金物]ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー - BEST(ベスト)[金物]ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー - BEST(ベスト)[金物]ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー - BEST(ベスト)[金物]ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー - BEST(ベスト)[金物]

家具等に使用する木製のつまみ。

用途家具等に使用する木製のつまみ材質白木クリアー取付ねじトラス小ネジM4×35mm 鬼目ナットM4埋め込み内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669924#824W-16161623
600
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669933#824W-20202025
650
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669942#824W-25252532
700
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする