曜日別特売

工業扇 スタンドタイプ

工業扇 スタンドタイプ - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。

羽根枚数4材質(羽根)ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階アズワン品番64-8929-20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55670116KF-431S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55670116KF-431S83377288KF-431SEKF-431S 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ 83377288工業扇 スタンドタイプアイリスオーヤマ1台
10,900
欠品中
税込11,990
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: コンビの入口ドア付近
セブンイレブン加古川福留店卸売・小売業

いい感じ、風力も強く値段からみてお買い得商品。
次回も買いたい。

対象商品 : 55670116
2021-06-11
用途: 作業者への送風
製造業

低価格ですが全く問題なく使用できました。
次も購入したいと思います。

2020-06-29
用途: 屋内の塗装作業
その他業種

おばちゃんの私でも組み立てが簡単でした。閉鎖空間で風量は強設定で10メートル先まで充分にとどいています。

3が参考にしています
対象商品 : 55670116
2019-07-31
用途: クールなケーキの詰物を手助けします
ケーキデザイア飲食業

商品に満足しています。製品は良質です。 変更はありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする