曜日別特売

木工ダボ

木工ダボ - WAKI(和気産業)木工ダボ - WAKI(和気産業)木工ダボ - WAKI(和気産業)木工ダボ - WAKI(和気産業)木工ダボ - WAKI(和気産業)木工ダボ - WAKI(和気産業)木工ダボ - WAKI(和気産業)木工ダボ - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。

材質ブナ
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55628597ML6711セット(20本)6×25
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55628606ML6721セット(20本)6×30
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55628615ML6731セット(16本)8×25
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55628624ML6741セット(16本)8×30
オープン
229
252(税込)
当日出荷
55628633ML6751セット(14本)8×40
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55628642ML6761セット(12本)10×30
オープン
219
241(税込)
当日出荷
55628658ML6771セット(8本)10×40
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
55628667ML6781セット(8本)12×50
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55628624
2025-06-08
用途: 椅子の修理
TSUKIJI建設業・工事業

ビスを深打ちして、隠すために8mmのダボを使いました。ぴったり埋まると表面がフラットになって仕上がりがとても綺麗です。

対象商品 : 55628606
2021-12-26
用途: ネジ穴埋め
教育・研究機関

木製品のネジ穴埋めに使用します.この径の穴を空け,木工接着剤を塗って穴埋めにしています.

対象商品 : 55628606
2021-11-01
用途: 家具組み立て

太さに多少のばらつきがあって、きつかったりゆるかったりするが、使えないほどではない。
一応ちゃんと使えるので再購入はあり。でも、そのバラつきに対して-★。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする