WAKI(和気産業)
B枝長押帽子掛
(1件のレビュー)
長押に本体を掛けフック部に小物を掛けるフック。
材質
亜鉛合金/ブロンズメッキ
寸法E(mm)
10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632858
BH-633
小
51
50
38
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632867
BH-634
大
62
58
48
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください