モノタロウ

溶接用 牛革手袋 内縫い

溶接用 牛革手袋 内縫い - モノタロウ
(101件のレビュー)

袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。

用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますので、これら扱うような作業には使用しないでください。
※直接電気に触れる作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは使用しないでください。
※直火に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55772465-L約32.5約8.4約12.0牛革(床革)アテ付1
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
19621273-LL約32.5約8.4約13.5牛革(床革)アテ付1
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55772465-12126374-- 牛床革手袋 内縫 溶接用 モノタロウ 12126374牛床革手袋 内縫 溶接用モノタロウ1双
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19621273-12126390-- 牛床革手袋 内縫 溶接用 モノタロウ 12126390牛床革手袋 内縫 溶接用モノタロウ1双
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:101
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19621273
2024-01-22
用途: 薪ストーブ用に使用しています。
農・林・水産業

薪ストーブ専用は高価なので、このグローブを使っています。手首がすっぽりと覆われるので安全に薪をストーブに入れられます。

対象商品 : 55772465
2023-12-30
用途: 溶接用
その他業種

リーズナブルで使い勝手が良い.少し硬めではあるが溶接作業には問題ない。

対象商品 : 19621273
2023-05-30
用途: 溶接作業
長栄丸

☆消耗品なので安い事が助かります。試しに買ってみたが左右で皮の厚みが明かに違うとこがありましたのでー1点ひかして頂きましたそれ以外は問題ないです。

対象商品 : 19621273
2022-11-25
用途: 煙突掃除用
横澤動物医院

薪ストーブの煙突掃除の時に使います。
今までは、腕カバーを使っていましたが、隙間から煤が入り袖口を汚してしまいました。
これだけの長さがあると、十分汚れを防いでくれます。
本格的な溶接用手袋も検討しましたが、この価格で十分な機能があるので、こちらを選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 55772465
2022-09-24
用途: 溶接

従来手首使用をロングへ替えてみる。手首等をがっちり保持でき安心。

対象商品 : 19621273
2022-07-10
用途: 溶接作業時
株式会社g2-garage自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く、近所のワークショップに売っている物とほとんど変わりありません!仕事で使用するには最高です。

対象商品 : 19621273
2023-03-30
用途: 溶接
有限会社一光工業製造業

強度も問題なく大変満足しています値段が安いので助かります

対象商品 : 55772465
2022-05-15
用途: 溶接作業時
卸売・小売業

若干薄く高額な物と比較すると耐熱性は劣るようですが、簡易な溶接作業には充分でした。
革がゴワつかないため、つけ心地も悪くありません。
コスパは高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする