曜日別特売

ゼットソーVIII265

ゼットソーVIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(5件のレビュー)

「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。

用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)620ピッチ(mm)1.75仕様折込柄質量(g)288板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5567655618401
5,560
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-08
用途: 木材加工時
建設業・工事業

コンパクトに収納でき、刃の曲りが防げるため非常に便利です。

対象商品 : 55676556
2022-03-16
用途: 竹林で竹の伐採と玉切り
株式会社弥生

ゼットソーは以前から使用しており、この斜め切り用は竹の伐採にも非常に軽く、よく切れます。
以前は、折り込み式で無かったため竹林作業時にのこぎりを置いていましたが、折り込み式を購入しましたのでコンパクトになり、万能ツールケースにうまく収まり助かります。
刃は、切り込みがスムーズで助かります。非常に、満足しています。、

対象商品 : 55676556
2022-02-09
用途: DIY
農・林・水産業

折り畳みはコンパクトになり使わない時は刃をガードできるので気に入ってます。
グリップは滑りにくく満足しています。

対象商品 : 55676556
2022-11-16
用途: 日曜大工
教育・研究機関

思っていたより大きかったですが、しっかりしてていい切あじです。

対象商品 : 55676556
2020-05-16
用途: 電気工事
建設業・工事業

角材(24mm×30mm) を切る際素晴らしい切れ味で短時間で作業が出来ました。
1000本以上切っていますが、切れ味が全く新品のままで、切れなくなったら替刃だけ付け替えればいいので経済的です。
この鋸を使い始めたら他の鋸なんか使えなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする