イラストレッチバンド

イラストレッチバンド - TMCイラストレッチバンド - TMC
(2件のレビュー)

伸縮バンドで、運動不足解消。簡単エクササイズ。
ストレッチバンドに14種類のエクササイズをプリントしていますので、すぐ確認できお手軽に始められます。
上半身、下半身、全身のストレッチがこれ1本で可能です。
バンドを短く持って負荷を上げれば効果もUP。

材質(ポリエステル繊維)70%、(ゴム)30%グリーン質量(g)58幅(cm)5全長(cm)86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55676678GF-505
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: ストレッチに
医療・福祉・介護関連業

足を延ばしたり、腕を伸ばしたりに使っています。
このストレッチバンドは、あまりきついにおいがしませんでした。
使えたので、よかったです。
イラストがあるのと、色が明るいので、使っていて楽しいです。

対象商品 : 55676678
2017-06-16
用途: ストレッチ
和幸エンジニアリング株式会社サービス業

高齢者には、柔らかくて、非常に使いやすいゴムです。体のほぐしに丁度良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする