クイックバケットフタ付

クイックバケットフタ付 - 侍BLACK
(3件のレビュー)

ファスナー付のふた(取り外し可能)
手に優しい芯入ハンドル
ショルダーストラップ付

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×240外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55718802
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55718802
2021-07-25
用途: 工具運搬
教育・研究機関

大きめの工具箱は入りませんが、こまごましたケース類をまとめるのに理想のサイズでした。

対象商品 : 55718802
2018-06-17
用途: 高さのある物の運搬

高さがあり、霧吹き等問題なく入るので重宝してます。屋外の降雨時でも今のところ染み込みはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 55718802
2017-11-08
用途: 屋根板金作業時
梶沼板金商会建設業・工事業

フタ付きのツールバックで多少の雨でも道具が濡れません。
底裏のプラスチックのポッチ?脚?が付いていないので屋根面に置いても滑りにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする