侍BLACK
ミニバケ角
材質(本体)
600Dポリエステル/PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×240×170
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55718836
HCP-K
320×240×170
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください