超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)

超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) - ファンテック

超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。

用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55721067CS-P
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする