曜日別特売

ユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品)

ユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品) - ロックペイント
(1件のレビュー)

被塗物素材を強化し、上塗り塗料との付着性を高めます。
ハケ塗り、ローラー塗りなどの作業性にすぐれます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

用途コンクリート、モルタル床面。セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1主な用途床、モルタル、コンクリート、金属希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)40~50、(エアレス)-光沢-油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(23℃)特性付着性塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)60~90内容量1セット(16kg)
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中及び乾燥中は換気を十分に行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉はどの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中及び塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途の使用は避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸込みの多い面などを塗る場合は、専用の下塗りもしくは速乾プライマーを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※下塗り塗装後、塗装仕様の塗り重ね時間よりも早く上塗り塗装を行うと、ちぢみ、ひび割れ、塗膜不良を起こすおそれがありますので、塗り重ね可能時間は守ってください。
※下塗り乾燥後、素地の付着性をガムテープ等で確認し、はがれが認められる場合は再度下塗り塗装を実施してください。
※常時水の溜まる所は塗装を避けるか排水処理を完全に行ってから塗装してください。
※ワックスを使用している床面は付着性をそこないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、乾燥を十分に行った後、塗装してください。
※希釈および用具の洗浄にはエポキシシンナーを使用してください。
※硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
※硬化剤を配合した塗料は、時間の経過とともに増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
※夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
※標準塗布量は塗装時のロスを考慮にいれた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55724436082-2110-01
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55724436
2021-04-28
用途: 工場改装
製造業

使いやすい強度もありコスパは最高です。
コテ塗り向けなので一般の方だと扱いは難しい塗料となります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする