曜日別特売

ユメロック(セット品)

ユメロック(セット品) - ロックペイントユメロック(セット品) - ロックペイントユメロック(セット品) - ロックペイントユメロック(セット品) - ロックペイントユメロック(セット品) - ロックペイントユメロック(セット品) - ロックペイントユメロック(セット品) - ロックペイントユメロック(セット品) - ロックペイント

シリコン樹脂配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。
付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。
塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。
従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。
藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候配合主剤:硬化剤=9:1主成分シリコンウレタン樹脂適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
注意
※アクリル板、軟質塩ビには塗装できません。
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
※つやの調整品は、被塗物の形状、状態、塗装膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実施し確認してください。また、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残ることがあります。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
※木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
※木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合があります。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
※塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
※硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
※硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
※夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色には必ず114ライン ユメロック原色または、ロックトーンカララント3000(ベースの5%以内)を使用してください。
※ロックトーンカララント3000で調色する場合、フラットベースの使用は避けてください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
塗布面積(m2/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55725513114-0204-011セット(15kg)ハイホワイト主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725522114-0204-011セット(4kg)ハイホワイト主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725538114-0CW561セット(15kg)CW56主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725547114-0CW561セット(4kg)CW56主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
55725556114-0CW3311セット(15kg)CW331主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725565114-0CW3311セット(4kg)CW331主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725574114-0CW1111セット(15kg)CW111主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725583114-0CW1111セット(4kg)CW111主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725592114-0CW2261セット(15kg)CW226主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725608114-0CW2261セット(4kg)CW226主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725617114-0CW3321セット(15kg)CW332主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725626114-0CW3321セット(4kg)CW332主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725635114-0CW7101セット(15kg)CW710主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725644114-0CW7101セット(4kg)CW710主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725653114-0CW3591セット(15kg)CW359主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725662114-0CW3591セット(4kg)CW359主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725678114-0CW1051セット(15kg)CW105主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725687114-0CW1051セット(4kg)CW105主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725696114-0CW1091セット(15kg)CW109主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725705114-0CW1091セット(4kg)CW109主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725714114-0CW571セット(15kg)CW57主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725723114-0CW571セット(4kg)CW57主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725732114-0CW4711セット(15kg)CW471主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725748114-0CW4711セット(4kg)CW471主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
55725757114-0CW4921セット(15kg)CW492主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725766114-0CW4921セット(4kg)CW492主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725775114-0CW3261セット(15kg)CW326主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725784114-0CW3261セット(4kg)CW326主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725793114-0CW4791セット(15kg)CW479主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725802114-0CW4791セット(4kg)CW479主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725818114-0CW5061セット(15kg)CW506主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725827114-0CW5061セット(4kg)CW506主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725836114-0CW2481セット(15kg)CW248主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725845114-0CW2481セット(4kg)CW248主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725854114-0CW3051セット(15kg)CW305主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725863114-0CW3051セット(4kg)CW305主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
55725872114-0CW4861セット(15kg)CW486主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725888114-0CW4861セット(4kg)CW486主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725897114-0CW2491セット(15kg)CW249主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725906114-0CW2491セット(4kg)CW249主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725915114-0CW3071セット(15kg)CW307主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725924114-0CW3071セット(4kg)CW307主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
55725933114-0CW3331セット(15kg)CW333主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725942114-0CW3331セット(4kg)CW333主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
55725958114-0CW2951セット(15kg)CW295主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725967114-0CW2951セット(4kg)CW295主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
55725976114-0CW4551セット(15kg)CW455主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725985114-0CW4551セット(4kg)CW455主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
55725994114-0CW6441セット(15kg)CW644主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726003114-0CW6441セット(4kg)CW644主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする