曜日別特売

ハイパーユメロック(セット品)

ハイパーユメロック(セット品) - ロックペイントハイパーユメロック(セット品) - ロックペイントハイパーユメロック(セット品) - ロックペイントハイパーユメロック(セット品) - ロックペイントハイパーユメロック(セット品) - ロックペイントハイパーユメロック(セット品) - ロックペイントハイパーユメロック(セット品) - ロックペイントハイパーユメロック(セット品) - ロックペイント

特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。
紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。
NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。
塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。
鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。特性耐久、耐候配合主剤:硬化剤=9:1主成分アクリルシリコン樹脂適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
注意
※アクリル板、軟質塩ビには塗装できません。
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
※つやの調整品は、被塗物の形状、状態、塗装膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実※施し確認してください。また、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残ることがあります。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
※木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
※木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合があります。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
※塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
※硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
※硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
※夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色には必ず114ライン ハイパーユメロック原色または、ロックトーンカララント3000(ベースの5%以内)を使用してください。
※ロックトーンカララント3000で調色する場合、フラットベースの使用は避けてください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
塗布面積(m2/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55726055114-5204-011セット(15kg)ハイホワイト主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726064114-5204-011セット(4kg)ハイホワイト主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
55726073114-5CW561セット(15kg)CW56主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726082114-5CW561セット(4kg)CW56主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726098114-5CW3311セット(15kg)CW331主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726107114-5CW3311セット(4kg)CW331主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726116114-5CW1111セット(15kg)CW111主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726125114-5CW1111セット(4kg)CW111主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
55726134114-5CW2261セット(15kg)CW226主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726143114-5CW2261セット(4kg)CW226主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726152114-5CW3321セット(15kg)CW332主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726168114-5CW3321セット(4kg)CW332主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726177114-5CW7101セット(15kg)CW710主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726186114-5CW7101セット(4kg)CW710主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726195114-5CW3591セット(15kg)CW359主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726204114-5CW3591セット(4kg)CW359主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726213114-5CW1051セット(15kg)CW105主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726222114-5CW1051セット(4kg)CW105主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726238114-5CW1091セット(15kg)CW109主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726247114-5CW1091セット(4kg)CW109主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726256114-5CW571セット(15kg)CW57主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726265114-5CW571セット(4kg)CW57主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726274114-5CW4711セット(15kg)CW471主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726283114-5CW4711セット(4kg)CW471主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726292114-5CW4921セット(15kg)CW492主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726308114-5CW4921セット(4kg)CW492主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726317114-5CW3261セット(15kg)CW326主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726326114-5CW3261セット(4kg)CW326主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726335114-5CW4791セット(15kg)CW479主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726344114-5CW4791セット(4kg)CW479主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726353114-5CW5061セット(15kg)CW506主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726362114-5CW5061セット(4kg)CW506主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726378114-5CW2481セット(15kg)CW248主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726387114-5CW2481セット(4kg)CW248主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726396114-5CW3051セット(15kg)CW305主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726405114-5CW3051セット(4kg)CW305主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726414114-5CW4861セット(15kg)CW486主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726423114-5CW4861セット(4kg)CW486主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726432114-5CW2491セット(15kg)CW249主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726448114-5CW2491セット(4kg)CW249主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726457114-5CW3071セット(15kg)CW307主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726466114-5CW3071セット(4kg)CW307主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726475114-5CW3331セット(15kg)CW333主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726484114-5CW3331セット(4kg)CW333主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726493114-5CW2951セット(15kg)CW295主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726502114-5CW2951セット(4kg)CW295主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
55726518114-5CW4551セット(15kg)CW455主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726527114-5CW4551セット(4kg)CW455主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55726536114-5CW6441セット(15kg)CW644主剤13.5kg、硬化剤1.5kg15L115~135
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726545114-5CW6441セット(4kg)CW644主剤3.6kg、硬化剤0.4kg4L115~135(15kgセット)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700~/税込¥770~
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする