WAKI(和気産業)
穴あきボード Classic 真鍮ハンガー
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質
真鍮
色
真鍮(金)
穴径(Φmm)
4
適合ピッチ(mm)
25
内容量
1本
注意
※本品は真鍮製品です。真鍮に含まれる銅の緑青が現れる場合がありますが、無害ですのでご安心ください。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は掛けないでください。
※湿気のある場所や水のかかる場所でのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55743738
ANB-716
175
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55743747
ANB-717
275
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください