WAKI(和気産業)
Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。
突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
37×88
色
黒
棚受け金具
棚受アクセサリー
内容量
1個
注意
※突っ張りジャッキ本体には1枚キズ・ズレ防止シートが入っています。
※束ねる金具をご利用の際には束ねる金具の上から縦に貼りつけてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55743957
WAT-018
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください