曜日別特売

ワイルドフック Jフック+チェイン

ワイルドフック Jフック+チェイン - WAKI(和気産業)ワイルドフック Jフック+チェイン - WAKI(和気産業)ワイルドフック Jフック+チェイン - WAKI(和気産業)ワイルドフック Jフック+チェイン - WAKI(和気産業)ワイルドフック Jフック+チェイン - WAKI(和気産業)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
市販の南京錠を用い、チエインをロックすることで盗難対策ができます。

耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)239奥行(mm)124内容量1個
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744106WW-001
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする