曜日別特売

ワイルドフック Jフック

ワイルドフック Jフック - WAKI(和気産業)ワイルドフック Jフック - WAKI(和気産業)ワイルドフック Jフック - WAKI(和気産業)ワイルドフック Jフック - WAKI(和気産業)ワイルドフック Jフック - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
大型工具や電気工具の保管に。

耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)239奥行(mm)124内容量1個
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744115WW-002
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744115
2020-07-14
用途: はしご収納の受け
農・林・水産業

アルミ製はしごの収納に活用している。いまのところ有効に使用しているが、経年による劣化度合いは分からない。もう少し深さの浅いものがあれば活用の幅が広がるかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする