WAKI(和気産業)
ワイルドフック Cフック
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
2本使い内側に棚板を取り付けると、棚として使用できます。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
159
奥行(mm)
249
内容量
1個
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55744124
WW-003
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください