WAKI(和気産業)
ワイルドフック Uフック
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
壁面に固定、タイヤやホイールの保管などに最適。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
色
シルバー
幅(mm)
19
高さ(mm)
239
奥行(mm)
324
内容量
1個
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55744133
WW-004
15
324
19
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください