曜日別特売

ワイルドフック Sフック

ワイルドフック Sフック - WAKI(和気産業)ワイルドフック Sフック - WAKI(和気産業)ワイルドフック Sフック - WAKI(和気産業)ワイルドフック Sフック - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。

耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319内容量1個
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744142WW-005
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744142
2022-08-30
用途: 梯子の収納用

アルミの梯子をブロック塀に下げるために、購入しました。目立たぬようにアイリッシュグリーンのペンキで塗装しました。サイズ的にも丁度良く丈夫で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする