WAKI(和気産業)
ワイルドフック Lフック
自転車やカヌーなどの比較的大きなものを壁面に掛けて収納できます。
限られた季節だけで使うものや床に置いておくと邪魔になる大きなものの収納にご利用ください。
耐荷重(kg)
30
材質
鉄
幅(mm)
390
ピッチ(mm)
100(ねじ穴)
奥行(mm)
440
内容量
1個
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55744158
WW-006
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください