ワイルドレールフック レール

ワイルドレールフック レール - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック レール - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

ワイルドレールフック専用パーツ。
設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。
専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)

耐荷重(kg)40材質長さ(mm)610幅(mm)100ブラック高さ(mm)17内容量1個
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744167WW-010
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744167
2019-10-22
用途: 吊り下げ収納のベースとして。
サービス業

単品で1mくらいの長さが有ればもっと良かったと思います。連結すれば良い話ですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする