WAKI(和気産業)
ワイルドレールフック 大きなフック
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)
10
材質
鉄
長さ(mm)
240
幅(mm)
85
奥行(mm)
200
内容量
1個
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55744176
WW-011
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください