ワイルドレールフック Wのフック

ワイルドレールフック Wのフック - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック Wのフック - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。

耐荷重(kg)10材質長さ(mm)220幅(mm)70ブラック奥行(mm)180内容量1個
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744185WW-012
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744185
2024-01-27
用途: ガレージの収納
建設業・工事業

ガレージの小物の収納に利用しています。
ガレージがすっきりしました。

対象商品 : 55744185
2019-10-22
用途: 草刈り機の保管用に
サービス業

このパーツを選択しました。ベースが60cmに対して3つのパーツをセットすると用途によっては少し窮屈な収納になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする