ワイルドレールフック もっと大きなフック

ワイルドレールフック もっと大きなフック - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック もっと大きなフック - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。

耐荷重(kg)10材質長さ(mm)265幅(mm)90ブラック奥行(mm)230内容量1個
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744194WW-013
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744194
2019-10-22
用途: 集塵機の長いホースをまとめるのに
サービス業

ベースへの取付ははめ込むだけでいたって簡単。
剛性も使い勝手もいいですね。
集塵機の5mホースをまとめて引っ掛けるのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする