ワイルドレールフック Wの凹フック

ワイルドレールフック Wの凹フック - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック Wの凹フック - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。

耐荷重(kg)10材質長さ(mm)200幅(mm)75ブラック奥行(mm)160内容量1個
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744203WW-014
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-28
用途: 刈払機を架けて保存する為に。

サイズ的にシャフトが通る程の幅があり、飛散防止カバーで引っ掛かる感じでちょうど良かった。
耐荷重も余裕があり、2台架けています。
その際はU字ハンドル2台ではレールがもうひとつあった方が良いかも。
実際に良かったのでレールと本商品を追加してみようか考え中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする