WAKI(和気産業)
ワイルドレールフック 棚
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
小物等を置いて保管できます。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄
長さ(mm)
600
幅(mm)
200
高さ(mm)
9
内容量
1個
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55744264
WW-020
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください