曜日別特売

ワイルドレールフック パーツBOX

ワイルドレールフック パーツBOX - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック パーツBOX - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック パーツBOX - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック パーツBOX - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック パーツBOX - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック パーツBOX - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
ペンチ・ニッパーなどの小物の工具類やマスキングテープなどの備品を収納に最適。

耐荷重(kg)8材質ABS長さ(mm)160幅(mm)100オレンジ高さ(mm)75深さ(mm)80内容量1個
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744273WW-021
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744273
2022-08-12
用途: 別売りのレールと組み合わせて部品整理に
その他業種

レールと組み合わせて任意の位置に配置・取り外しができるので便利です。
商品注意書きには金属製と書かれていましたが、現物は樹脂製でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする