ワイルドレールフック レール収納キット

ワイルドレールフック レール収納キット - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック レール収納キット - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック レール収納キット - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック レール収納キット - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック レール収納キット - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック レール収納キット - WAKI(和気産業)ワイルドレールフック レール収納キット - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

収納に困っていた、ほうき・工具・シャベル・ホース・自転車までお客様の用途に応じて収納できる9点セットです。
設置は電動ドライバーを使って、壁に取付けるだけ!

耐荷重(kg)10(フック)、40(レール1本)材質セット内容フック5種類(各1個)、フック1種類(2個)、レール610mm(2本)レール長さ(mm)610内容量1個
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744282WW-101
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744282
2019-10-16
用途: 道具の壁付け

価格差があったので品番違いかと思いましたが、同品でした。安くて便利でかっこいい。取り付け金具一式はついているから、下穴径を明記してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする