曜日別特売
(5件のレビュー)

玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744298EMP001900×1800
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
55744307EMP002900×1800
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
55744316EMP004900×1500
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744325EMP005900×1500
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744334EMP007900×1200
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744343EMP008900×1200
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744352EMP010900×900
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744368EMP011900×900
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744377EMP013450×1800
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744386EMP014450×1800
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744395EMP016450×1500
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744404EMP017450×1500
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744413EMP019450×1200
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744422EMP020450×1200
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744438EMP022450×900
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
55744447EMP023450×900
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
55744456EMP025450×450
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55744465EMP026450×450
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55744474EMP028300×300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55744483EMP029300×300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55744526EMP034300×600
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55744535EMP035300×900
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55744544EMP036300×900
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55744553EMP037300×1200
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744562EMP038300×1200
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744578EMP039600×900
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744587EMP040600×900
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744596EMP041600×1200
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744605EMP042600×1200
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744614EMP043600×1500
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744623EMP044600×1500
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55744632EMP110450×600
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55744648EMP111450×600
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55744492EMP031300×450
オープン
取扱い終了
代替品有
55744508EMP032300×450
オープン
取扱い終了
代替品有
55744517EMP033300×600
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55744492EMP03160860564EMP031EMP031 メッシュパネル WAKI(和気産業) 60860564メッシュパネルWAKI(和気産業)1枚
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました
55744508EMP03260860555EMP032EMP032 メッシュパネル WAKI(和気産業) 60860555メッシュパネルWAKI(和気産業)1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
55744517EMP03360860582EMP033EMP033 メッシュパネル WAKI(和気産業) 60860582メッシュパネルWAKI(和気産業)1枚
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744648
2021-02-02
用途: ジムニーのリアサイドウインドウへの取付け
その他業種

とてもしっかりした商品です。
モールシステムのポーチ等を取付けて小物を収納したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55744438
2018-06-01
用途: 店舗の商品陳列用
建設業・工事業

しっかりとした、骨組みで使いやすい商品だと思います。

対象商品 : 55744377
2018-05-13
用途: 店舗壁面レイアウト用
猿沢商店街 ふじや卸売・小売業

塗装がきれいな白い色で強度もあり十分です。大きさ300mm×1800mmとか300mm×1500mmとか300mm×1200とかもあれば、バリエーションが増えていいと思う。

対象商品 : 55744325
2019-07-22
用途: 壁に取り付けて工具類を整理する
有限会社オカモト製作所

品物はとても良い物ですが特別運賃がとても高い。メーカーとの取り決めで決定されているみたいだが、配達の運送会社もびっくりするほど高いです。今回は納期の関係で購入しましたが、次回も送料が同じなら購入しません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 55744377
2018-06-13
用途: 店舗壁面レイアウト用
猿沢商店街 ふじや卸売・小売業

白い塗装がきれいにされてあって、しっかりと壁面に固定できる。白い塗装の劣化・はがれ等も今のところない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする