曜日別特売

伸縮ポール

伸縮ポール - WAKI(和気産業)伸縮ポール - WAKI(和気産業)伸縮ポール - WAKI(和気産業)伸縮ポール - WAKI(和気産業)伸縮ポール - WAKI(和気産業)伸縮ポール - WAKI(和気産業)伸縮ポール - WAKI(和気産業)伸縮ポール - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

メッシュパネルや穴あきボードと固定していただくと簡単に壁面収納をお楽しみいただけます。

材質本体:スチール(エポキシ紛体塗装)、留め具:ABS樹脂耐荷重(kg)10外径(Φmm)19内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
設置寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55744657EMP047900~1350Φ54
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
55744666EMP048900~1350Φ54
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
55744675EMP0491350~2050Φ54
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
55744684EMP0501350~2050Φ54
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
55744693EMP0512050~2650Φ66
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
55744702EMP0522050~2650Φ66
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
55744718EMP0532400~3150Φ66
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
55744727EMP0542400~3150Φ66
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744675
2022-07-05
用途: 食器置き、調味料置きの棚を構築
サービス業

寸法が違う伸縮ポールを両サイドに購入できたのでスペースを利活用できて大変満足です

対象商品 : 55744675
2020-04-03
用途: WAKIメッシュパネルを装着する際に使用
医療・福祉・介護関連業

メッシュパネルを装着する際に使用しています。長さの種類が豊富で、便利です。メッシュパネル自体も種類が豊富なWAKIを選択しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする