曜日別特売

ハイプロテクション レザーグローブ

ハイプロテクション レザーグローブ - RSタイチハイプロテクション レザーグローブ - RSタイチハイプロテクション レザーグローブ - RSタイチハイプロテクション レザーグローブ - RSタイチ

レーシンググローブの性能を持たせたプロテクション重視のレザーグローブ。
グローブ全体に配置されたたカーボンプロテクターとフローティング構造により、高い衝撃吸収性と操作性を両立。
転倒時の衝撃を緩和しダメージを軽減するSPSプロテクターを掌に配置。
一年を通して使えるノンベンテッドレザー仕様。
3D立体裁断を採用し、抜群の操作性を実現。

機能mcFit製法/カーボンプロテクター(甲・指・カフ)/SPSプロテクター(掌)/フローティングシステム(甲)/立体裁断パターン/スマホタッチ/フォームプロテクター(掌/PORON XRD)材質(裏地)ポリエステル材質(表地)牛革/ナイロン/合成皮革/ネオプレン/カーボン内容量1双
全17種類を絞り込む
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55731113RST422WH01XXLXXLホワイト/ブラック
16,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55731165RST422BK013XL3XLブラック
16,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55731043RST422WH02MMホワイト/レッド
15,700
取扱い終了
返品不可
55731052RST422WH02LLホワイト/レッド
15,700
取扱い終了
返品不可
55731068RST422WH02XLXLホワイト/レッド
15,700
取扱い終了
返品不可
55731077RST422WH02XXLXXLホワイト/レッド
15,700
取扱い終了
返品不可
55731086RST422WH01MMホワイト/ブラック
16,200
取扱い終了
返品不可
55731095RST422WH01LLホワイト/ブラック
16,200
取扱い終了
返品不可
55731104RST422WH01XLXLホワイト/ブラック
16,200
取扱い終了
返品不可
55731122RST422BK01MMブラック
16,200
取扱い終了
返品不可
55731138RST422BK01LLブラック
16,200
取扱い終了
返品不可
55731147RST422BK01XLXLブラック
16,200
取扱い終了
返品不可
55731156RST422BK01XXLXXLブラック
16,200
取扱い終了
返品不可
55731174RST422BK02MMブラック/レッド
15,700
取扱い終了
返品不可
55731183RST422BK02LLブラック/レッド
15,700
取扱い終了
返品不可
55731192RST422BK02XLXLブラック/レッド
15,700
取扱い終了
返品不可
55731208RST422BK02XXLXXLブラック/レッド
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする