デジタル・マルチメータ 6.5桁

デジタル・マルチメータ 6.5桁 - RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ 6.5桁 - RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ 6.5桁 - RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ 6.5桁 - RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ 6.5桁 - RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ 6.5桁 - RIGOL(リゴル)

本体3年保証(付属品除く)

仕様【揮発性メモリ】512k測定値の履歴を記録、【リモート・コマンド対応】RIGOL、Keysight、FLUKE付属品電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、4スペア・ヒューズ、2テストリード(黒と赤)、2ワニ口クリップ(黒と赤)、リソースCD質量(kg)3.2測定方式10000rdgs/sダイオードテスト2.000V/1mA導通テスト2000.0Ω/1mAキャパシタンス(F)2.000n~10.0m電圧レンジ(V)(直流)200.000m~1000.00、(交流)200.000m~750.000抵抗値(Ω)200.000~100.000M電流レンジ(直流)200.00μA~10.0000A、(交流)20.0000mA~10.00000A周期(周波数)3Hz-1Mhz(200mV~750V)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55742627DM3068231.6×107×290.5AC電源
119,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする