車載用7型Vモニター

車載用7型Vモニター - エフ・アール・シー
(1件のレビュー)

ドライブレコーダー、バックカメラ、テレビチューナーなどを接続して視聴可能。
シフトレバーをバックに入れるとバックカメラの映像に自動切替。

画面サイズ7V型使用電源(V)DC12/24セット内容ディスプレイユニット×1、電源ケーブルユニット×1、AVケーブル×1、リモコン×1、取付用ブランケット×1、取扱説明書×1質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)(無信号時)約4、(最大)約10寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)156×88表示正像/上下反転/180度回転/左右反転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×23×118(突起物を除く)有効画素数99.9%以上解像度(水平)800×(垂直)480保存温度範囲(℃)-10~60接続端子ACC電源、GND、バックランプ線/ライティングスイッチ線、AV1入力端子:(映像)1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、(音声)1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン(ステレオ)、AV2入力端子:(映像)1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)言語表示日本語/英語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)対角(mm)179アスペクト比16:9/4:3映像化方式NTSC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55742855NX-701M
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55742855NX-701M54851687NX-M702D-WNX-701M 7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 NEXTEC 548516877インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応NEXTEC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55742855
2018-05-25
用途: バックカメラ用

取付は簡単でした。画像も申し分ありません。入力1,2あるので色々使えそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする