PARCEIRO 折りたたみ自転車 BACKFLIPPERシリーズ

PARCEIRO 折りたたみ自転車 BACKFLIPPERシリーズ - DOPPELGANGER

クラシック・スタイル+最新デバイス。折りたためるミニベロ登場
Perceiro(パルセイロ)とは、ポルトガル語で「仲間」「親しい間柄」を意味。普段着で「そのまま」乗ること、むしろ”ありのままの自分”こそが似合う自転車を形にしたモデル。

仕様52Tチェーンホイール、専用デザインフォールディング、ミニマルデザイン、カセットBB(ボトムブラケット)、ブルホーンハンドルバー、カラータイヤ、サムシフター、ストレートフォーク、シマノ7段変速、ロードタイヤ、Vブレーキ、TIG溶接、スリムサドル全長(mm)約1450質量(kg)約12材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ内容量1台
注意
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
※以下の行為は禁止行為です。
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55743117260-GRグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55743126260-GYグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする