260-GR PARCEIRO 折りたたみ自転車 BACKFLIPPERシリーズ DOPPELGANGER 55743117

 

260-GR PARCEIRO 折りたたみ自転車 BACKFLIPPERシリーズ DOPPELGANGER 55743117 260-GR PARCEIRO 折りたたみ自転車 BACKFLIPPERシリーズ DOPPELGANGER 55743117

PARCEIRO 折りたたみ自転車 BACKFLIPPERシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55743117 品番260-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラシック・スタイル+最新デバイス。折りたためるミニベロ登場
Perceiro(パルセイロ)とは、ポルトガル語で「仲間」「親しい間柄」を意味。普段着で「そのまま」乗ること、むしろ”ありのままの自分”こそが似合う自転車を形にしたモデル。

仕様52Tチェーンホイール、専用デザインフォールディング、ミニマルデザイン、カセットBB(ボトムブラケット)、ブルホーンハンドルバー、カラータイヤ、サムシフター、ストレートフォーク、シマノ7段変速、ロードタイヤ、Vブレーキ、TIG溶接、スリムサドル 全長(mm)約1450 質量(kg)約12 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 色(フレーム)グリーン
注意
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
※以下の行為は禁止行為です。
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする