Bタッピング 50本入り

Bタッピング 50本入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(2件のレビュー)

一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。

用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)材質スチール焼入材仕様軽鉄用下穴不要適合ビット2番内容量1パック(50本)
注意
※市販スタッド(肉厚0.8mm未満)へは使用不可(耐荷重が著しく低下する危険あり)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55747545BT-P25クローム
680
469
516(税込)
当日出荷
55747554BT-P40クローム
960
639
703(税込)
当日出荷
55747563BT-P25Aニッケルサテン
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55747572BT-P40Aニッケルサテン
1,850
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
55747588BT-P25Aホワイト
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55747597BT-P40Aホワイト
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55747615BT-P40APゴールド
2,150
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
55747606BT-P25APゴールド
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55747554
2020-08-03
用途: チャンネルサポート取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

ロイヤルのチャンネルサポートで棚を作成するのに使用しました。何故がホームセンターではこのネジが売ってなかった為、チャンネルサポートから、脚、ネジ全てモノタロウさんで揃えました。しかも、安い。専用ネジだけあってピッタリです。他のネジではネジの頭が飛び出てしまい、脚がつけれません!

1が参考にしています
対象商品 : 55747597
2020-11-08
用途: ロイヤルの棚柱に

ロイヤルの棚柱を付けるときはこれが最適ですが、価格は恐ろしく高いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする