曜日別特売

Hバー32Φ

Hバー32Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(3件のレビュー)
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55749487HB-32クローム620
1,200
799
879(税込)
当日出荷
55749496HB-32クローム920
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55749505HB-32クローム1220
2,350
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55749514HB-32クローム1520
3,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749523HB-32クローム1820
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749532HB-32クローム2400
5,300
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749548HB-32Aニッケルサテン620
1,750
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55749557HB-32Aニッケルサテン920
2,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
55749566HB-32Aニッケルサテン1220
3,450
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
55749575HB-32Aニッケルサテン1520
4,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749584HB-32Aニッケルサテン1820
5,550
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749593HB-32Aニッケルサテン2400
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749602HB-32APゴールド620
1,900
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
55749618HB-32APゴールド920
2,900
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
55749627HB-32APゴールド1220
3,650
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
55749636HB-32APゴールド1520
4,750
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749645HB-32APゴールド1820
5,900
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749654HB-32APゴールド2400
8,250
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55749505
2025-05-05
用途: 衣装棚の増設
教育・研究機関

切り口も綺麗、寸法完璧。見た目も美しく、梱包も丁寧。文句なし。

対象商品 : 55749548
2020-04-09
用途: ハンガーラックとして衣類をかけています
その他業種

チャンネルサポートでハンガーラックを作成しました。「Aニッケルサテン」はクロームより落ち着いた色で正解でした!
ブラケットも同じ色が購入可能だとなお良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 55749496
2019-06-08
用途: 衣装収納のパイプとして利用
製造業

ハンガーとパイプとの大きさの相性が良く、とても安定します。
長さも長過ぎず短過ぎずなのでフレキシブルに収納を作ることが可能です。
とでお勧めです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする