JPバー9

JPバー9 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品クッション材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ9×9×1t内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55751456JPB-9596596クローム
630
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751465JPB-9896896クローム
700
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
55751474JPB-912001200クローム
1,350
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751483JPB-915001500クローム
1,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751492JPB-924302430クローム
2,350
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751508JPB-9596596ニッケル
920
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751517JPB-9896896ニッケル
980
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751526JPB-912001200ニッケル
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751535JPB-915001500ニッケル
2,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751544JPB-924302430ニッケル
3,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする