ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Jホルダー 10個入り
内容量
1パック
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
厚さ(mm)
材質
色
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55751562
J-1
フラットタイプ
0.5
SUS304
ステンレス
JBP-9用
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
55751578
J-1
フラットタイプ
0.5
SUS304
APゴールド
JBP-9用
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55751587
J-3
10mm落とし込みタイプ
0.5
SUS304
ステンレス
JBP-9用
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751596
J-3
10mm落とし込みタイプ
0.5
SUS304
APゴールド
JBP-9用
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55751605
J-5
フラットタイプ
0.5
SUS304
ステンレス
JBP-15用
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751614
J-5
フラットタイプ
0.5
SUS304
APゴールド
JBP-15用
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55751623
J-7
10mm落とし込みタイプ
0.5
SUS304
ステンレス
JBP-15用
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751632
J-7
10mm落とし込みタイプ
0.5
SUS304
APゴールド
JBP-15用
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55751648
J-9
フラット縦使い
0.5
SUS304
ステンレス
JBP-15用
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751657
J-9
フラット縦使い
0.5
SUS304
APゴールド
JBP-15用
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55751666
J-9C
フラット縦使いコーナー用
0.5
SUS304
ステンレス
JBP-15用
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751675
J-9C
フラット縦使いコーナー用
0.5
SUS304
APゴールド
JBP-15用
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55751684
J-4
フラットタイプ
1.0
SUS430
ステンレス
JPB-14専用
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55751693
J-4
フラットタイプ
1.0
SUS430
APゴールド
JPB-14専用
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55751702
J-6
10mm落とし込みタイプ
1.0
SUS430
ステンレス
JPB-14専用
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751718
J-6
10mm落とし込みタイプ
1.0
SUS430
APゴールド
JPB-14専用
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください