Rフェイスアウトブラケット19

Rフェイスアウトブラケット19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0クローム適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55752165R-FB-19200200
1,100
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752183R-FB-19400400
1,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752174R-FB-19300300
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55752174R-FB-1972992897FB-19SR-FB-19 フェイスアウトブラケット19Φ ロイヤル 72992897フェイスアウトブラケット19Φロイヤル1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする