曜日別特売
R-FB-19 Rフェイスアウトブラケット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752165

 

R-FB-19 Rフェイスアウトブラケット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752165
R-FB-19 Rフェイスアウトブラケット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752165
R-FB-19 Rフェイスアウトブラケット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752165

Rフェイスアウトブラケット19

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55752165
品番
R-FB-19
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
長さ(mm)
200
寸法(mm)
200
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
(爪部)3.0
クローム
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする